› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Tavolo di lavoro per porta L500

Cod. Rexel SLNSYSDT5
Cod. Produttore NSYSDT5
Cod. EAN 3606485131498

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Larghezza nominale: 325 mm
  • Profondità: 350 mm
  • Carico massimo: 30 kg/m²
  • Angoli di lavoro: 45°, 60°, 75°, 90°
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Altezza: 50 mm
  • Serie: PanelSeT SM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vassoio di supporto pieghevole per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM. La larghezza nominale del vassoio è di 325 mm. Questo supporto orizzontale regolabile può essere utilizzato per computer portatili, documenti o qualsiasi altro elemento. Da installare sulle guide trasversali dello sportello e consente 4 posizioni con angoli di 45°, 60°, 75° e 90°. Consente un carico massimo di 30 kg. È in acciaio e ha una finitura in polvere di poliestere epossidico con colore grigio RAL 7035.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Componente braccio portante

altezza

50 mm

profondità

350 mm

numero RAL

7040

max. capacità di carico

30 kg

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Tavolo di lavoro per porta L500