Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAUC10D600
Cod. Produttore
TAUC10D600
Cod. EAN
8032826148811

Informazioni di prodotto

TAU10 - Trasformatore di corrente monofase

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAU10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 120x125mm - Rapporto: 6000/1A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 70VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

70 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

6000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

70 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TAU10 TA 120X125MM 6000/1A 70VACL.0