Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13820
Cod. Produttore
GW13820
Cod. EAN
8034035098048

Informazioni di prodotto

SMART HOME connessa offre vantaggi sia per l'installatore che per il cliente finale.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al protocollo wireless Zigbee
  • Risparmio di tempo con dispositivi intercambiabili e modulari

Per il cliente finale:

  • Controllo remoto di sicurezza e comfort tramite app dedicata
  • Integrazione con assistenti vocali per un’esperienza smart avanzata
  • Ottimizzazione dei consumi energetici e risparmio sulla bolletta

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

colore

Beige

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA CONNESSA ECO - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART