Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915SN
Cod. Produttore
N4915SN
Cod. EAN
8005543524053

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tasto Boiler bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: Boiler illuminabile
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasto singolo in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per interruttori e tasti. Il materiale è privo di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Il dispositivo è dotato di sistema di fissaggio che permette di bloccare il tasto in posizione, assicurando stabilità e affidabilità nell’uso quotidiano. La presenza di una finestra di controllo con uscita luce consente una facile verifica dello stato dell’interruttore. Il design è semplice e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e sicuri. Colore bianco, adatto per ambienti moderni e versatili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina con simbolo "Boiler" illuminabile. 1 modulo. Bianco.

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Produttore

Copritasto Boiler illuminabile bianco 1 modulo impianti elettrici