Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20023.B
Cod. Produttore
20023.B
Cod. EAN
8007352315334

Informazioni di prodotto

Tasto 3M bianco

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 3 moduli illuminabile, bianco

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9016

esecuzione della superficie

opaco

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

1115