Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14506.2.SL
Cod. Produttore
14506.2.SL
Cod. EAN
8007352574021

Informazioni di prodotto

Tasto 2M comando radiofrequenza Silver

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, Silver

codice RAL (simile)

9006

senza alogeni

esecuzione

tasto monopezzo

stampa/marcatura

senza stampa

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

profondità

700

Produttore

TASTO 2M COMANDO RADIOFREQUENZA SIL