Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14021.99.SL
Cod. Produttore
14021.99.SL
Cod. EAN
8007352320291

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simbolo O I Silver

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 14015.0, illuminabile ad anello, Silver

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9006

esecuzione della superficie

brillante

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

790

Produttore

Tasto 1M simbolo O I Silver Plana