Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20021.L.B
Cod. Produttore
20021.L.B
Cod. EAN
8007352316669

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simbolo luce bianco

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo luce illuminabile, bianco

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9016

esecuzione della superficie

opaco

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

600

Produttore

Tasto 1M simbolo luce bianco