Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20021.C
Cod. Produttore
20021.C
Cod. EAN
8007352252516

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simbolo campanello grigio

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo campanello illuminabile, grigio

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

profondità

600

Produttore

Tasto 1M simbolo campanello grigio