Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20506
Cod. Produttore
20506
Cod. EAN
8007352362758

Informazioni di prodotto

Tasto 1M com. radiofrequenza grigio 2pz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, grigio - 2 pezzi

esecuzione

tasto monopezzo

stampa/marcatura

senza stampa

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

profondità

600

Produttore

Tasto 1M com. radiofrequenza grigio 2pz