› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

Tastiera remota LED 2 tasti 2m cavo comando industriale IP54

Cod. Rexel KM186946
Cod. Produttore 186946
Cod. EAN 4015081819980

Informazioni principali

  • Descrizione: Tastiera remota LED
  • Tipo: DE1, DC1, DA1
  • Protezione: IP54 frontale
  • Lunghezza cavo: 3 m (RJ45, 8 poli)
  • Display: 7 segmenti
  • Utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Pannello di comando remoto con tastiera a LED integrata, progettato per garantire un controllo efficiente e intuitivo degli impianti elettrici. Dotato di indicatori LED per una chiara visualizzazione dello stato, è ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia di comando semplice e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, questo dispositivo elettrico si distingue per la facilità di installazione e l’ergonomia del design. Perfetto per ambienti professionali dove è necessaria una gestione precisa e immediata delle funzioni elettriche. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Organo di comando, Rilevatore tipo: DE1, DC1, DA1, Sotto gamma: Organo di comando, Descrizione: con display a 7 segmenti, IP54 frontale, con cavo di collegamento ad innesto di ca. 3 m (RJ45, 8 poli), Lunghezza: 3 m, utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pannello di comando

Accessorio

Tastiera remota LED 2 tasti 2m cavo comando industriale IP54