› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

TASTIERA RADIO PER CENTRALI COMELIT

Cod. Rexel CMRFKP
Cod. Produttore RFKP
Cod. EAN 8023903466683

Informazioni principali

  • Tecnologia: Bidirezionale BeaconPlus
  • Banda frequenza: 868.05 ÷ 869.95 MHz
  • Tipo tastiera: Soft-touch con micro-switch
  • Numero tasti: 15 (inclusi arm/disarm)
  • Protezione: Anti-manomissione e anti-strappo
  • Alimentazione: 2 batterie CR123A
  • Dimensioni (HxLxP): 102 x 84 x 25 mm
  • Serie: RFNEXUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tastiera soft-touch wireless bidirezionale per la gestione delle centrali di allarme Comelit NEXUS. Equipaggiata con sensore di prossimita e sensore di luminosita per gestione automatica della retroilluminazione in funzione dell?effettivo utilizzo e della luce ambientale, ottimizzando quindi la durata delle batterie. 4 led di segnalazione (impianto disinserito, impianto inserito, anomalia e allarme), buzzer per la segnalazione acustica, tamper anti-manomissione. Alimentazione con due pile CR123A. Dimensioni 102 x 84 x 25mm
TASTIERA RADIO PER CENTRALI COMELIT
€ 145,88 x 1 pz.
(pz.)