Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CSH233755R20
Cod. Produttore
2CSH233755R2003
Cod. EAN
8012542337553

Informazioni di prodotto

74162B1Multiple push-button Systevo Call Easy 2+1 IP54, with DIN 7 pole plug (3m)

Documentazione tecnica

Tastiera con grado di protezione IP54, dotata di due pulsanti luminosi e sette poli per connessione. Progettata per garantire resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, offre un controllo affidabile e sicuro in ambienti industriali o applicazioni elettriche specifiche. Il design ergonomico e il cavo con connettore assicurano facilità d’uso e installazione. Descrizione del produttore: 74162B1 Multiple push-button Systevo Call Easy 2+1 IP54, with DIN 7 pole plug (3m)

colore

Altro

larghezza

110 mm

altezza

40 mm

profondità

18 mm

colore del pulsante

Giallo

Produttore

ABB

Tastiera IP54 2 pulsanti luminosi connettore 7 poli 3m per controllo industriale