Ancorante con fascetta espandente EXA
Il fissaggio a espansione super rapida per calcestruzzo non fessurato
Materiali di supporto: Approvato per:
- Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato
Adatto anche per:
- Calcestruzzo C12/15
- Pietra naturale con struttura compatta
Vantaggi:
- Le due fascette allargano la zona di espansione e riducono lo sforzo necessario per l’installazione dell’ancorante. Questo permette un’installazione semplice e rapida.
- L’estremità sagomata protegge la filettatura dal danneggiamento e assicura così un’installazione e uno smontaggio dell’oggetto da fissare più rapidi.
Applicazioni:
- Costruzioni metalliche
- Balaustre
- Consolle
- Gradini
- Passerelle portacavi
- Macchinari
- Scale
- Cancelli
- Facciate
Funzionamento:
- L’ancorante EXA è idoneo per installazione passante non passante.
- Prima dell’installazione, posizionare il dado esagonale nella posizione ottimale (l’estremità dell’ancorante deve sporgere 3 mm circa oltre il dado).
- Quando si applica la coppia di serraggio, l’estremità conica dell’ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.
- Per installazioni in serie si raccomanda l’utilizzo del percussore FABS.
Specifiche tecniche:- Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 8 x 22;
- Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 55;
- Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 120;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 8;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 125;
Riferimenti:- EAN: 4006209977354
- Codice fischer: 97735