Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00570010
Cod. Produttore
00570010
Cod. EAN
8001132700105

Informazioni di prodotto

SX 10 Tassello in nylon

Documentazione tecnica

Fissaggio in nylon SX
Il potente fissaggio in nylon con espansione a 4 settori

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Solai in calcestruzzo con alleggerimenti in laterizio o similari
  • Pietra naturale con struttura densa
  • Pannello pieno in gesso


Vantaggi:
  • L’espansione a 4 settori garantisce un‘ottima distribuzione delle forze nel materiale e offre capacità portanti elevate nei materiali di supporto pieni e cavi.
  • La parte liscia sotto la testa del fissaggio non si espande e impedisce il formarsi di forze di espansione sulla superficie del materiale di supporto in fase di avvitamento. Questo aiuta a prevenire danni a piastrelle e intonaco.
  • Il collarino pronunciato impedisce al fissaggio di scivolare nel foro, facilitando l’installazione.
  • Con le profondità di ancoraggio maggiorate di SX 6x50, 8x65 e 10x80 il fissaggio è particolarmente adatto per fissare in materiali cavi, calcestruzzo cellulare e per attraversare l’intonaco.


Applicazioni:
  • Lampade
  • Armadi
  • Rilevatori di movimento
  • Battiscopa
  • Scaffali leggeri
  • Armadietti da bagno
  • Cassette portalettere
  • Console per TV
  • Graticciati
  • Imposte pieghevoli
  • Accessori per bagni


Funzionamento:
  • SX è idoneo per installazione passante e non passante.
  • Quando si avvita la vite, il fissaggio SX si espande in quattro direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto.
  • La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite.
  • Idoneo per viti da legno e viti truciolari.
  • Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione.

Specifiche tecniche:
  • Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 6 - 8;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 70;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132700105
  • Codice fischer: 570010