Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00522698
Cod. Produttore
00522698
Cod. EAN
4048962180749

Informazioni di prodotto

SXRL 10X80 T-ex 46263

Fissaggio prolungato SXRL
Fissaggio prolungato in acciaio zincato con vite di sicurezza fischer con testa svasata piana

Materiali di supporto:

Certificato per:

  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Calcestruzzo aerato (cellulare)
  • Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocchi con isolamento termico
  • Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Calcestruzzo ≥ C12/15


Adatto anche per:

  • Pietra naturale compatta
  • Pannelli pieni in gesso


Vantaggi:
  • Certificato anche per calcestruzzo cellulare: dispone di una tripla profondità di posa (50, 70 e 90 mm) per poter scegliere in funzione dell’intensità del carico
  • Doppio stadio di espansione: grazie alla speciale geometria del tassello, le forze di ancoraggio si distribuiscono uniformemente sulle pareti del foro
  • Approvazione ETA: permette l‘utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro.
  • Doppi dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare e le due alette prolungate addizionali sul corpo espandente evitano la rotazione del tassello durante l’avvitamento
  • Ampia gamma dimensionale: spessori fissabili da 10 a 290 mm.


Applicazioni:
  • Facciate, controsoffitti e sottostrutture per tetti in legno e metallo
  • Console per TV
  • Mobili pensili da cucina
  • Guardaroba
  • Cornici in legno
  • Serramenti
  • Porte e cancelli


Funzionamento:
  • Il design di SXRL è pensato per avere, in un unico tassello, due diverse modalità di espansione: uno per materiali pieni e semipieni, e uno per il calcestruzzo cellulare.
  • Il tassello SXRL è adatto per installazioni passanti.
  • Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).Consigliamo:
  • SXRL-T (con viti a testa svasata con impronta Torx) per il fissaggio di strutture in legno;
  • SXRL-FUS (con bordo piatto, vite flangiata a testa esagonale con impronta Torx) per l'installazione di strutture metalliche.

Specifiche tecniche:
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90;
  • Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 50 mm - tfix - [mm]: 30;
  • Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 70 mm - tfix - [mm]: 10;
  • Attacco utensile 1: T40;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 80;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962180749
  • Codice fischer: 522698