› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

TASSELLI PER PIASTRE ISOLANTI L 85M

Cod. Rexel DEH200601
Cod. Produttore 200601
Cod. EAN 4013364098237

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasselli per piastre isolanti
  • Lunghezza: 85 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Tenuta: Ottimale
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Duratura
  • Serie: DEH200601

Descrizione del prodotto

Scopri i tasselli per piastre isolanti, un prodotto essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Con una lunghezza di 85 mm, questi tasselli sono progettati per offrire una tenuta ottimale, rendendoli ideali per applicazioni in ambienti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano resistenza e affidabilità nel tempo. Scegli i nostri tasselli per piastre isolanti e migliora l'efficienza dei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri i tasselli per piastre isolanti, un prodotto essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Con una lunghezza di 85 mm, questi tasselli sono progettati per offrire una tenuta ottimale, rendendoli ideali per applicazioni in ambienti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano resistenza e affidabilità nel tempo. Scegli i nostri tasselli per piastre isolanti e migliora l'efficienza dei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

tasselli per lastre in schiumma rigida

materiale

plastica

superficie

non trattato

TASSELLI PER PIASTRE ISOLANTI L 85M