› Utensili › Fissaggio › Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici

Tasselli in acciaio SLM 8 V con vite TE

Cod. Rexel FX00500622
Cod. Produttore 00500622
Cod. EAN 8001132006221

Informazioni principali

  • Tipo: SLM 8 V
  • Vite: TE
  • Materiale: Acciaio
  • Applicazione: Fissaggio sicuro
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Compatibilità: Supporti vari
  • Normative: Conforme sicurezza
  • Serie: FX00500622

Descrizione del prodotto

Il prodotto FX00500622 è un tassello in acciaio SLM 8 V con vite TE, progettato per garantire una fissazione sicura e resistente in applicazioni di edilizia e impiantistica elettrica. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre robustezza e durabilità, ideale per supporti pesanti o strutture in ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche. La vite TE permette un'installazione semplice e affidabile, assicurando un ancoraggio stabile anche su superfici dure. Questo tassello è compatibile con diverse tipologie di supporto, offrendo versatilità e sicurezza nelle operazioni di fissaggio di apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici. La sua progettazione conforme alle normative di sicurezza garantisce affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. La combinazione di materiali di qualità e design preciso rende questo tassello una scelta affidabile per le installazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione. Descrizione del produttore: Il prodotto FX00500622 è un tassello in acciaio SLM 8 V con vite TE, progettato per garantire una fissazione sicura e resistente in applicazioni di edilizia e impiantistica elettrica. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre robustezza e durabilità, ideale per supporti pesanti o strutture in ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche. La vite TE permette un'installazione semplice e affidabile, assicurando un ancoraggio stabile anche su superfici dure. Questo tassello è compatibile con diverse tipologie di supporto, offrendo versatilità e sicurezza nelle operazioni di fissaggio di apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici. La sua progettazione conforme alle normative di sicurezza garantisce affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. La combinazione di materiali di qualità e design preciso rende questo tassello una scelta affidabile per le installazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione.
Tasselli in acciaio SLM 8 V con vite TE
€ 1,81 x 1 pz.
(pz.)