› Utensili › Fissaggio › Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici

Tasselli in acciaio SLM 6 V con vite TE

Cod. Rexel FX00500621
Cod. Produttore 00500621
Cod. EAN 8001132006214

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio resistente
  • Tipo vite: TE
  • Applicazioni: Fissaggio elettrico
  • Protezione: IP e NEMA
  • Resistenza: Corrosione e umidità
  • Compatibilità: Impianti e strutture
  • Forma: Adatta a pareti
  • Serie: SLM 6 V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FX00500621 è un tassello in acciaio SLM 6 V dotato di vite TE, ideale per applicazioni di fissaggio in ambienti elettrici e industriali. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, garantisce stabilità e sicurezza durante l'installazione. La sua composizione in acciaio assicura durata nel tempo e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti con elevata esposizione a umidità o agenti chimici. La configurazione con vite TE permette un fissaggio preciso e affidabile, facilitando il montaggio di componenti elettrici e strutturali. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un livello elevato di sicurezza e protezione contro polvere e acqua. Questo tassello è compatibile con diverse tipologie di applicazioni elettriche, offrendo versatilità e affidabilità nelle installazioni di impianti e apparecchiature. La sua forma e le caratteristiche tecniche lo rendono particolarmente adatto per fissaggi in pareti, scatole di derivazione e strutture metalliche, contribuendo a un montaggio stabile e duraturo.
Tasselli in acciaio SLM 6 V con vite TE
€ 1,45 x 1 pz.
(pz.)