Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00002348
Cod. Produttore
00002348
Cod. EAN
8001132023488

Informazioni di prodotto

  • Serie: FU
  • Materiale: nylon
  • Lunghezza: 50 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Uso: cemento e muratura
  • Carico: medio-pesante
  • Installazione: facile e stabile
  • Applicazione: elettrica
Descrizione del produttore: Tassello in nylon di alta qualità, progettato per garantire una presa sicura e duratura in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente assicura una facile installazione e un fissaggio stabile, ideale per supportare carichi medi e pesanti. Questo tassello è adatto per l'uso su materiali come cemento, mattoni e muratura, offrendo affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La scelta perfetta per professionisti che richiedono prestazioni costanti e resistenza nel tempo.