› Utensili › Fissaggio › Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici

Tasselli DUOPOWER 8 S con vite

Cod. Rexel FX00537647
Cod. Produttore 00537647
Cod. EAN 8001132058664

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x40 mm
  • Tipo: Tassello/vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Materiali diversi
  • Installazione: Facile e sicura
  • Protezione: Adatto ambienti IP
  • Serie: DUOPOWER
  • Resistenza: Robusto e duraturo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FX00537647 consiste in tasselli DUOPOWER 8 S con vite, ideali per applicazioni di fissaggio in materiali diversi. Questi tasselli sono progettati per garantire una presa sicura e affidabile grazie alla loro tecnologia innovativa che combina due funzioni di espansione. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano resistenza e durabilità nel tempo. La loro forma e design sono studiati per facilitare l'installazione e offrire un'ottima distribuzione del carico. La compatibilità con diversi tipi di materiali e la possibilità di utilizzo in ambienti con elevato grado di protezione IP rendono questi tasselli versatili e adatti a molteplici applicazioni elettriche. La vite inclusa permette un fissaggio stabile e sicuro, ideale per installazioni che richiedono precisione e robustezza. La loro struttura robusta e il materiale resistente assicurano performance elevate anche in condizioni di utilizzo intensive. Questi tasselli sono perfetti per interventi di fissaggio in pareti in calcestruzzo, muratura e altri materiali edili, garantendo sicurezza e facilità di montaggio in ambito elettrico.
Tasselli DUOPOWER 8 S con vite
€ 0,2361 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.