Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00541744
Cod. Produttore
00541744
Cod. EAN
8001132064511

Informazioni di prodotto

DUOPOWER 6/2

Duopower
Tassello con gancio medio

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Cartongesso
  • Lastre in cartongesso e pannelli in fibra di gesso
  • Solai cavi in calcestruzzo e mattoni o similari
  • Pietra naturale
  • Pannello truciolare
  • Pannello pieno in gesso


Vantaggi:
  • Due componenti per valori di carico più elevati e funzionamento intelligente (espansione, piegatura, annodamento) in funzione del materiale di supporto.
  • Il miglior feedback possibile nel serraggio. È possibile percepire con certezza quando il fissaggio è installato perfettamente.
  • La ridotta lunghezza del fissaggio assicura un’installazione veloce senza forature profonde.
  • Il collare sottile del fissaggio impedisce lo slittamento dentro al foro.
  • Le alette anti-rotazione ravvicinate impediscono la rotazione nel foro durante l’installazione.


Applicazioni:
  • Mensole porta TV
  • Illuminazione
  • Ripiani
  • Armadietti a specchio
  • Cassette portalettere
  • Quadri
  • Tende a rullo
  • Binari per tende
  • Fissaggi per lavabi
  • Raccordi idraulici e di riscaldamento
  • Accessori per bagni
  • Mobili pensili
  • Cappa aspirante


Funzionamento:
  • Il DUOPOWER è idoneo per installazione passante e non passante.
  • L’accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilità funzionali multiple (espansione, piegatura e annodamento) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati.
  • La distanza dal bordo deve essere almeno una volta la lunghezza del fissaggio.

Specifiche tecniche:
  • Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4,5 x 35;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 40;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 30;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132064511
  • Codice fischer: 541744