Duopower
Tassello con occhiolo aperto
Materiali di supporto:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone pieno in silicato di calcio
- Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
- Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
- Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
- Cartongesso
- Lastre in cartongesso e pannelli in fibra di gesso
- Solai cavi in calcestruzzo e mattoni o similari
- Pietra naturale
- Pannello truciolare
- Pannello pieno in gesso
Vantaggi:
- Due componenti per valori di carico più elevati e funzionamento intelligente (espansione, piegatura, annodamento) in funzione del materiale di supporto.
- Il miglior feedback possibile nel serraggio. È possibile percepire con certezza quando il fissaggio è installato perfettamente.
- La ridotta lunghezza del fissaggio assicura un’installazione veloce senza forature profonde.
- Il collare sottile del fissaggio impedisce lo slittamento dentro al foro.
- Le alette anti-rotazione ravvicinate impediscono la rotazione nel foro durante l’installazione.
Applicazioni:
- Mensole porta TV
- Illuminazione
- Ripiani
- Armadietti a specchio
- Cassette portalettere
- Quadri
- Tende a rullo
- Binari per tende
- Fissaggi per lavabi
- Raccordi idraulici e di riscaldamento
- Accessori per bagni
- Mobili pensili
- Cappa aspirante
Funzionamento:
- Il DUOPOWER è idoneo per installazione passante e non passante.
- L’accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilità funzionali multiple (espansione, piegatura e annodamento) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati.
- La distanza dal bordo deve essere almeno una volta la lunghezza del fissaggio.
Specifiche tecniche:- Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4,5 x 35;
- Profondità foro min - h1 - [mm]: 40;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 30;
Riferimenti:- EAN: 8001132064504
- Codice fischer: 541743