› Utensili › Fissaggio › Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici

Tasselli DUOPOWER 10 S con vite

Cod. Rexel FX00537648
Cod. Produttore 00537648
Cod. EAN 8001132058671

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x50 mm
  • Tipo: Tassello/vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Fissaggio sicuro
  • Compatibilità: Superfici varie
  • Installazione: Rapida e precisa
  • Serie: DUOPOWER
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FX00537648 sono tasselli DUOPOWER 10 S con vite, progettati per garantire un'installazione sicura e affidabile in diverse applicazioni di fissaggio. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono resistenza e durabilità, ideali per l'uso in ambienti vari. La loro struttura innovativa permette una distribuzione uniforme del carico, riducendo il rischio di rottura o allentamento nel tempo. La compatibilità con diversi tipi di superfici li rende versatili e facili da installare, assicurando una presa stabile anche su materiali più difficili. La vite integrata permette un fissaggio rapido e preciso, ottimizzando i tempi di lavoro. Questi tasselli sono ideali per applicazioni elettriche dove la sicurezza e la stabilità sono fondamentali, contribuendo a mantenere gli impianti sicuri e conformi alle normative di sicurezza. La loro design funzionale e resistente li rende una scelta affidabile per ogni installatore professionale nel settore elettrico.
Tasselli DUOPOWER 10 S con vite