Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00552392
Cod. Produttore
00552392
Cod. EAN
8001132523926

Informazioni di prodotto

GK S K Tasselli cartongesso- L.azz

fischer GK K
Fissaggio per cartongesso con vite e inserto GK S K in blister

Materiali di supporto:
  • Cartongesso, pannelli e lastre


Vantaggi:
  • Completo dell’apposito accessorio di montaggio che permette l’installazione in tempi molto rapidi e senza l’utilizzo di ulteriori utensili. Installazione semplificata.
  • La filettatura di GK permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata.
  • La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario sul retro del pannello. Di conseguenza GK può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore del pannello e la profondità.
  • GK è adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni.


Applicazioni:
  • Quadri
  • Luci
  • Impianti elettrici
  • Fissaggio accessori

Ideale per:

  • Installazioni in serie


Funzionamento:
  • Il tassello PD è adatto per installazione non passante.
  • Forare a rotazione (senza percussione).
  • Quando la vite è avvitata, il cono di espansione in plastica permette un rapido fissaggio.
  • Utilizzare viti a filettatura completa; in caso contrario la parte della vite senza filettatura non dovrà essere di lunghezza superiore allo spessore dell‘oggetto fissato.
  • Non utilizzare viti con doppia filettatura.

Specifiche tecniche:
  • Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147;
  • Blister con: 5 x GK + S;
  • Spessore min fino al primo strato portante - t - [mm]: 25;
  • Dimensioni vite - ds x ls - [mm]: 4,5 x 35;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 22;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132523926
  • Codice fischer: 552392

Produttore

Tasselli cartongesso GK S K con vite