Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00540179
Cod. Produttore
00540179
Cod. EAN
8001132062562

Informazioni di prodotto

DUOTEC 10 SP (IT)

Fissaggio basculante in nylon fischer DUOTEC
Fissaggio basculante in nylon con vite testa cilindrica impronta PZ

Materiali di supporto:
  • Pannello in cartongesso
  • Pannello in fibra di gesso
  • Pannelli in legno, come pannelli in OSB, truciolare, fogli di compensato MDF
  • Lamiere in acciaio
  • Pannelli in plastica

Funzionante anche in:

  • Materiali pieni, come calcestruzzo e legno (versioni fischer DUOTEC 10, 10 S e 10 SP)


Vantaggi:
  • Diametro del foro ridotto (10 mm per versione fischer DUOTEC 10 e 12 mm per versione fischer DUOTEC 12) ed elemento basculante corto (39 mm per versione fischer DUOTEC 10 e 46 mm per versione fischer DUOTEC 12) per una facile installazione in cavità strette ed isolate.
  • Elemento basculante bicomponente rinforzato con fibra di vetro e collare per elevati carichi di trazione e taglio. Grazie anche a parti metalliche interne.
  • Nessun intaglio nella zona di appoggio e quindi nessun indebolimento del cartongesso.
  • Dispositivo di bloccaggio flessibile per viti truciolari (versione fischer DUOTEC 10) e metriche (versione fischer DUOTEC 12).
  • È possibile avvitare e svitare la vite più volte.
  • Facile pre-assemblaggio - la boccola pre-posiziona il tassello senza vite.
  • Velocità di installazione.
  • Ridotto impatto estetico grazie alla boccola di dimensioni contenute.
  • Bandella inferiore millimetrata utilizzabile come sonda fori.
  • Possibili diversi punti di fissaggio paralleli con ridotti interassi.
  • Utilizzabile anche come fissaggio a espansione per fori in materiali pieni come calcestruzzo o legno (versioni fischer DUOTEC 10, 10 S e 10 SP).


Applicazioni:
  • Mobiletti
  • Armadietti da soggiorno
  • Ripiani
  • Armadi
  • Corrimano
  • Quadri
  • Specchi
  • Lampadari
  • Lampade e plafoniere
  • Luci d’emergenza
  • Canaline elettriche
  • Collari tubi
  • Sonde fumo


Funzionamento:
  • I fissaggi fischer DUOTEC sono idonei per installazioni non passanti.
  • Facile installazione utilizzando una punta standard: solo Ø10 mm per fischer DUOTEC 10 e solo Ø12 mm per fischer DUOTEC 12.
  • L’elemento basculante del fissaggio ruota automaticamente dietro il pannello garantendone il corretto posizionamento.
  • Il fissaggio è idoneo anche per pareti isolate con lana minerale. Il fissaggio è adatto anche per intercapedini non isolate di spessore maggiore di 40 mm per fischer DUOTEC 10 e di 50 mm per fischer DUOTEC 12 rivestite con pannelli a partire da 9,5 mm.
  • Il flessibile dispositivo di bloccaggio in acciaio inossidabile consente di utilizzare viti da legno, viti e ganci truciolari per le versioni fischer DUOTEC 10 e viti M6 metriche per le versioni fischer DUOTEC 12.
  • Nei fori in materiali di supporto pieno, come calcestruzzo e legno, il fissaggio lavora a espansione (solo versione fischer DUOTEC 10).

Specifiche tecniche:
  • Spessore pannello max - dp - [mm]: 35 - tfix;
  • Profondità cavità min - a - [mm]: 40;
  • Spessore pannello min - dp - [mm]: 9,5;
  • Diametro vite - ds - [mm]: 5;
  • Lunghezza della vite - ls - [mm]: 50;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132062562
  • Codice fischer: 540179

Produttore

Tasselli cartongesso e lastre DUOTEC 10 SP con vite cilindrica