› Utensili › Fissaggio › Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici

Tasselli cartongesso e lastre DUOTEC 10 S con vite svasata

Cod. Rexel FX00540178
Cod. Produttore 00540178
Cod. EAN 8001132062555

Informazioni principali

  • Descrizione: DUOTEC 10 S VITE TSP 5X50
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Cartongesso e lastre
  • Vite: Svasata 5x50 mm
  • Montaggio: Semplice e rapido
  • Resistenza: Robusta e duratura
  • Uso: Ambienti interni
  • Serie: DUOTEC 10 S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FX00540178 è un sistema di fissaggio composto da tasselli per cartongesso e lastre DUOTEC 10 S, corredato da vite svasata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una soluzione affidabile e sicura per l'installazione di pareti in cartongesso e lastre leggere. La struttura robusta e resistente assicura una perfetta tenuta anche in ambienti soggetti a vibrazioni o sollecitazioni. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e il design ottimizzato facilitano un montaggio semplice e rapido, riducendo i tempi di lavoro. Ideale per applicazioni in ambienti interni, questo sistema di fissaggio assicura stabilità e sicurezza, mantenendo un aspetto pulito e professionale. La vite svasata permette un inserimento preciso e senza danni alle superfici, assicurando un fissaggio duraturo nel tempo. La soluzione è compatibile con le normative di sicurezza e qualità, offrendo un supporto efficace per le strutture in cartongesso.
Tasselli cartongesso e lastre DUOTEC 10 S con vite svasata
€ 0,8632 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.