Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00540176
Cod. Produttore
00540176
Cod. EAN
8001132062586

Informazioni di prodotto

DUOTEC 10 R K (IT)

fischer DUOTEC R K
Fissaggio basculante in nylon con occhiolo aperto Duotec R K

Materiali di supporto:
  • Pannello in cartongesso
  • Pannello in fibra di gesso
  • Pannelli in legno, come pannelli in OSB, truciolare, fogli di compensato MDF
  • Lamiere in acciaio
  • Pannelli in plastica

Funzionante anche in:

  • Materiali pieni, come calcestruzzo e legno (versioni DUOTEC 10, 10 S e 10 SP)


Vantaggi:
  • Diametro del foro ridotto (10 mm per versione DUOTEC 10 e 12 mm per versione DUOTEC 12) ed elemento basculante corto (39 mm per versione DUOTEC 10 e 46 mm per versione DUOTEC 12) per una facile installazione in cavità strette ed isolate.
  • Elemento basculante bicomponente rinforzato con fibra di vetro e collare per elevati carichi di trazione e taglio. Grazie anche a parti metalliche interne.
  • Nessun intaglio nella zona di appoggio e quindi nessun indebolimento del cartongesso.
  • Dispositivo di bloccaggio flessibile per viti truciolari (versione DUOTEC 10) e metriche (versione DUOTEC 12).
  • È possibile avvitare e svitare la vite più volte.
  • Facile pre-assemblaggio - la boccola pre-posiziona il tassello senza vite.
  • Velocità di installazione.
  • Ridotto impatto estetico grazie alla boccola di dimensioni contenute.
  • Bandella inferiore millimetrata utilizzabile come sonda fori.
  • Possibili diversi punti di fissaggio paralleli con ridotti interassi.
  • Utilizzabile anche come fissaggio a espansione per fori in materiali pieni come calcestruzzo o legno (versioni DUOTEC 10, 10 S e 10 SP).


Applicazioni:
  • Mobiletti
  • Armadietti da soggiorno
  • Ripiani
  • Armadi
  • Corrimano
  • Quadri
  • Specchi
  • Lampadari
  • Lampade e plafoniere
  • Luci d’emergenza
  • Canaline elettriche
  • Collari tubi
  • Sonde fumo


Funzionamento:
  • I fissaggi DUOTEC sono idonei per installazioni non passanti.
  • Facile installazione utilizzando una punta standard: solo Ø10 mm per DUOTEC 10 e solo Ø12 mm per DUOTEC 12.
  • L’elemento basculante del fissaggio ruota automaticamente dietro il pannello garantendone il corretto posizionamento.
  • Il fissaggio è idoneo anche per pareti isolate con lana minerale. Il fissaggio è adatto anche per intercapedini non isolate di spessore maggiore di 40 mm per DUOTEC 10 e di 50 mm per DUOTEC 12 rivestite con pannelli a partire da 9,5 mm.
  • Il flessibile dispositivo di bloccaggio in acciaio inossidabile consente di utilizzare viti da legno, viti e ganci truciolari per le versioni DUOTEC 10 e viti M6 metriche per le versioni DUOTEC 12.
  • Nei fori in materiali di supporto pieno, come calcestruzzo e legno, il fissaggio lavora a espansione (solo versione DUOTEC 10).

Specifiche tecniche:
  • Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 197;
  • Confezione con: 2 x fissaggio DUOTEC , 2 x occhiolo aperto;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132062586
  • Codice fischer: 540176

Produttore

Tasselli cartongesso e lastre DUOTEC 10 R K con occhiolo aperto