Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00045707
Cod. Produttore
00045707
Cod. EAN
4006209457078

Informazioni di prodotto

FIS H 18X130/200 K

fischer FIS-HK
Tassello a rete



Vantaggi:
Tasselli a rete per installazione passante e non passante
Specifiche tecniche:
  • Profondità foro max: 340;
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 200;
  • Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 130;
  • Adatto per: M10 - M12;
  • Quantità di resina per tassello: 35;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 18;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209457078
  • Codice fischer: 45707