Fissaggio metallico a espansione SBS
Fissaggio metallico con gancio corto
Materiali di supporto:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Pietra naturale con struttura compatta
Vantaggi:
- Il cono metallico consente un‘espansione efficace del tassello.
- La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm.
- La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l’installazione semplice.
- Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all’interno del foro, garantendo un’installazione con alto livello di sicurezza.
- L’ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni.
Applicazioni:
- Mobili pensili
- Lampade a muro
- Specchi
- Fili per biancheria
- Accessori per bagno
- Mensole a muro
Funzionamento:
- Il fissaggio metallico a espansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare.
- Pulire accuratamente il foro prima dell’installazione.
- Quando si avvita la vite o l’accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto.
- La scelta dell’accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all’applicazione e al carico.
Specifiche tecniche:- Filettatura - M - : M 5;
- Profondità foro min - h1 - [mm]: 55;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 9;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45;
Riferimenti:- EAN: 8001132004180
- Codice fischer: 500418