Fissaggio a espansione SB
Con gancio lungo
Materiali di supporto:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- Pietra naturale con struttura compatta
Vantaggi:
- L’espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un’ottimale distribuzione della forza nel materiale e un’elevata tenuta anche per i materiali non compatti.
- Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale mentre si avvita l’accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco.
- L’espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l’installazione.
- Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta la soluzione corretta per tutte le applicazioni.
Applicazioni:
- Lampade da parete
- Specchi
- Mobili pensili
- Binari per tende
- Fili biancheria
- Accessori per il bagno
- Scaffali leggeri
Funzionamento:
- Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull’oggetto da fissare.
- Quando si avvita l’accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione).
- La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.
Specifiche tecniche:- Filettatura - M - : M 5;
- Profondità foro min - h1 - [mm]: 55;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45;
Riferimenti:- EAN: 8001132003664
- Codice fischer: 500366