› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Tasca portaschemi plastica polistirene A3 grigio RAL7035 per quadri elettrici PanelSeT

Cod. Rexel SLNSYDPA3
Cod. Produttore NSYDPA3
Cod. EAN 3606485131443

Informazioni principali

  • Materiale: PS (polistirene)
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Dimensioni: 285x476x35 mm
  • Fissaggio: Nastro adesivo
  • Compatibilità: PanelSeT tutte i contenitori
  • Temperatura uso: -10…50 °C
  • Umidità relativa: 0…50 %
  • Serie: PanelSeT SM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa è una tasca in plastica A3 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 285, 476 e 35 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

476 mm

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

altezza

285 mm

profondità

35 mm

fissaggio autoadesivo

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

476 mm

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT SM

Tasca portaschemi plastica polistirene A3 grigio RAL7035 per quadri elettrici PanelSeT