Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEV1075K
Cod. Produttore
EV1075K
Cod. EAN
8015646738974

Informazioni di prodotto

TASCA PORTASCHEMI IN PLASTICA PER A4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presentiamo la TASCA PORTASCHEMI IN PLASTICA PER A, un prodotto versatile e pratico per l'organizzazione. Realizzata in materiale plastico di alta qualità, questa tasca è progettata per resistere all'usura e mantenere i tuoi schemi in ordine. Il design funzionale permette un facile accesso e una visualizzazione chiara dei documenti. Con un colore neutro, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro, rendendola una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

larghezza totale per installazione in armadio

235 mm

materiale

plastica

profondità

265

numero RAL

7035

esecuzione

borsa per schemi elettrici

fissaggio autoadesivo

altezza

25

colore

grigio

Produttore

ABB

TASCA PORTASCHEMI IN PLASTICA PER A