Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPA5
Cod. Produttore
NSYDPA5
Cod. EAN
3606485131474

Informazioni di prodotto

Tasca portaschemi in plastica A5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasca portaschemi in plastica A5

colore

Grigio

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

altezza

174 mm

profondità

22 mm

fissaggio autoadesivo

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

188 mm

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Tasca portaschemi plastica formato A5 protezione documenti ufficio scuola