Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDP6M
Cod. Produttore
NSYSDP6M
Cod. EAN
3606485131429

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Altezza nominale: 282 mm
  • Profondità: 65 mm
  • Montaggio: Diretto su cornice porta
  • Regolazione: Altezza passo 25 mm
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasca in metallo per documenti progettata per il montaggio diretto sul telaio di rinforzo della porta. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È realizzato in acciaio ricoperto di polvere di poliestere epossidico. Il colore è grigio RAL7035. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. La larghezza è di 600 mm Contiene 1 tasca metallica ed elementi di fissaggio.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

altezza

282 mm

profondità

65 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Tasca portaschemi in lamiera per porta L600