Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAWC50D160
Cod. Produttore
TAWC50D160
Cod. EAN
8032826150869

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 1600A
  • Rapporto: 1600/5A
  • Classe precisione: 5P5/5P10/5P15/5P20
  • Prestazione nominale: 40/20/10/6VA
  • Dimensioni finestra: 127x54mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: TAS125P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAS125P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 40/20/10/6VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

6 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

6 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TAS125P TA CL.5P 127X54MM 1600/5A