Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE44093B
Cod. Produttore
44093B
Cod. EAN
8016692885896

Informazioni di prodotto

TARGHETTE SEGNACAVO CON TUBETTO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO
Le targhette TPM-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. Il rotolo è strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Descrizione del produttore: Le targhette TPM-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. Il rotolo è strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

colore

Bianco

larghezza

4 mm

altezza

0,5 mm

lunghezza

20 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhette segnaletiche prefustellate serie Flat in PVC rigido per tubetti PMF siglatura cavi guaine tubi