Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990894
Cod. Produttore
990894
Cod. EAN
8016692602448

Informazioni di prodotto

TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
La serie MG-17.5-R comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire. Descrizione del produttore: La serie MG-17.5-R comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

colore

Giallo

larghezza

0,3 mm

altezza

25 mm

lunghezza

36 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhette prefustellate in PVC rigido per siglatura componenti modulari serie MG-17.5-R uso elettrico industriale