Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE47050N
Cod. Produttore
47050N
Cod. EAN
8016692640464

Informazioni di prodotto

TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Le targhette MG-TAP sono articoli tra i più versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA. Descrizione del produttore: Le targhette MG-TAP sono articoli tra i più versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.

colore

Verde

larghezza

0,5 mm

altezza

15 mm

lunghezza

17 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhette prefustellate PVC rigido MG-TAP per identificazione cavi componenti macchinari