Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY2304
Cod. Produttore
ZB2BY2304
Cod. EAN
3389110614848

Informazioni di prodotto

  • Marcatura: STOP bianco su rosso
  • Dimensioni etichetta: 30 x 40 mm
  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: Harmony XAC
  • Diametro pulsante: 22 mm
  • Lingua marcatura: Inglese
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY2304 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm, con marcatura STOP. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da mm di diametro.22

colore

Rosso

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

TARGHETTA STOP

€ 2,10 x 1 pz.
(pz.)