Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY2610
Cod. Produttore
ZB2BY2610
Cod. EAN
3389110069563

Informazioni di prodotto

  • Marcatura: Bianco SINISTRA su nero
  • Dimensioni: 30 x 40 mm
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Tipo prodotto: Etichetta con marcatura
  • Accessorio: Parte separata per pulsante
  • Quantità minima: 10 pezzi
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Targhetta SINISTRA

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Targhetta SINISTRA

€ 2,02 x 1 pz.
(pz.)