Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY2002
Cod. Produttore
ZB2BY2002
Cod. EAN
3389110662221

Informazioni di prodotto

Etichetta con marcatura, Harmony XAC, targhetta, 30 x 40mm, plastica, nera, pulsante 22mm, bianca senza marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY2002 è un'etichetta pulsante da 22mm. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da mm di diametro.22

colore

Nero

larghezza

40 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

30 mm

forma

Rettangolare

stampa

Altro

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

Adatto all'incisione

stampa simboli ISO

Altro

adatto per pulsante

adatto per pulsante luminoso

adatto per segnalatore luminoso

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations