Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE40062-MD
Cod. Produttore
40062-MD
Cod. EAN
8051316075772

Informazioni di prodotto

TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM, METAL DETECTABLE
Le targhette MG-TPM blu da 4x15mm in metallo sono componenti di alta qualità progettati per applicazioni elettriche. Realizzate in materiale resistente, queste targhette offrono una soluzione affidabile per l'identificazione e la marcatura dei cablaggi e dei dispositivi. Il colore blu permette una facile distinzione all’interno di impianti elettrici complessi, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa. La loro forma compatta di 4x15mm si adatta facilmente a varie superfici e supporti, garantendo una facile installazione. La costruzione in metallo assicura durabilità e resistenza alle condizioni ambientali, rendendole ideali per ambienti industriali e installazioni permanenti. Queste targhette sono perfette per l’etichettatura di cavi, morsetti, quadri elettrici e componenti di automazione, offrendo un’identificazione chiara e duratura. La qualità dei materiali e la precisione delle dimensioni assicurano un montaggio semplice e stabile, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e organizzazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Le targhette MG-TPM blu da 4x15mm in metallo sono componenti di alta qualità progettati per applicazioni elettriche. Realizzate in materiale resistente, queste targhette offrono una soluzione affidabile per l'identificazione e la marcatura dei cablaggi e dei dispositivi. Il colore blu permette una facile distinzione all’interno di impianti elettrici complessi, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa. La loro forma compatta di 4x15mm si adatta facilmente a varie superfici e supporti, garantendo una facile installazione. La costruzione in metallo assicura durabilità e resistenza alle condizioni ambientali, rendendole ideali per ambienti industriali e installazioni permanenti. Queste targhette sono perfette per l’etichettatura di cavi, morsetti, quadri elettrici e componenti di automazione, offrendo un’identificazione chiara e duratura. La qualità dei materiali e la precisione delle dimensioni assicurano un montaggio semplice e stabile, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e organizzazione negli impianti elettrici.

Produttore

Targhetta MG-TPM blu 4x15mm metallo metal detectable per identificazione cavi impianti elettrici industriali