Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE15092
Cod. Produttore
15092
Cod. EAN
8016692530819

Informazioni di prodotto

TARGHETTE PER PULSANTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Le targhette per pulsanti MG-PTS si adattano alla pulsanteria da 22,5, 24 e 31 mm. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire. Descrizione del produttore: Le targhette per pulsanti MG-PTS si adattano alla pulsanteria da 22,5, 24 e 31 mm. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

colore

Nero

larghezza

0,5 mm

altezza

39 mm

lunghezza

30 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhette prefustellate PVC rigido MG-PTS per pulsanti 22,5-31 mm vari colori richiesti