Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE15091
Cod. Produttore
15091
Cod. EAN
8016692518114

Informazioni di prodotto

TARGHETTE PER PULSANTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Le targhette per pulsanti MG-PTS si adattano alla pulsanteria da 22,5, 24 e 31 mm. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire. Descrizione del produttore: Le targhette per pulsanti MG-PTS si adattano alla pulsanteria da 22,5, 24 e 31 mm. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

colore

Bianco

larghezza

0,5 mm

altezza

50 mm

lunghezza

20 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta MG-PTS PVC rigido prefustellata 50x30 mm per pulsanti 22,5-31 mm uso industriale