Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE64152-SBS
Cod. Produttore
64152-SBS
Cod. EAN
8016692915074

Informazioni di prodotto

TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 13X57 MM GN
La CE64152-SBS è una targhetta magnetica autoadesiva di alta qualità, progettata per garantire una visibilità eccellente grazie al suo design trasparente. Realizzata con materiali resistenti, questa targhetta è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua superficie magnetica permette un facile posizionamento su qualsiasi superficie metallica, rendendola versatile per vari usi. Con dimensioni di 13x5 cm, è perfetta per etichettare apparecchiature, macchinari o aree specifiche, facilitando l'organizzazione e la gestione degli spazi. La combinazione di funzionalità e praticità rende la CE64152-SBS un accessorio indispensabile per chi cerca soluzioni efficaci nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La CE64152-SBS è una targhetta magnetica autoadesiva di alta qualità, progettata per garantire una visibilità eccellente grazie al suo design trasparente. Realizzata con materiali resistenti, questa targhetta è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua superficie magnetica permette un facile posizionamento su qualsiasi superficie metallica, rendendola versatile per vari usi. Con dimensioni di 13x5 cm, è perfetta per etichettare apparecchiature, macchinari o aree specifiche, facilitando l'organizzazione e la gestione degli spazi. La combinazione di funzionalità e praticità rende la CE64152-SBS un accessorio indispensabile per chi cerca soluzioni efficaci nel settore elettrico.

colore

Verde

larghezza

57 mm

altezza

13 mm

lunghezza

0,5 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta magnetica autoadesiva trasparente 13x5 cm per etichettatura industriale e commerciale