› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Targhetta inseribile alluminio 27x18 mm accessori automazione

Cod. Rexel KM216480
Cod. Produttore 216480
Cod. EAN 4015082164805

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Larghezza: 27 mm
  • Altezza: 18 mm
  • Materiale: ABS con pellicola alluminio
  • Colore: alluminio
  • Scritta: senza scritta
  • Tipo: targhetta inseribile
  • Collegamento: no SmartWire-DT

Descrizione del prodotto

Etichette inseribili in alluminio di colore argento dalla forma rettangolare, ideali per l'identificazione e la segnalazione in impianti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata e leggibilità nel tempo senza stampa predefinita, offrendo massima flessibilità per personalizzazioni. Adatte per applicazioni professionali che richiedono precisione e qualità nei dettagli di marcatura. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Targhetta inseribile, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Larghezza: 27 mm, Altezza: 18 mm, Scritta: Colore alluminio, senza scritta, Materiale: ABS con pellicola in alluminio stampata a caldo, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

27 mm

altezza

18 mm

forma

Rettangolare

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Targhetta inseribile alluminio 27x18 mm accessori automazione