Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY2608
Cod. Produttore
ZB2BY2608
Cod. EAN
3389110069587
Descrizione del produttore: La targhetta discesa TEZB2BY2608 è un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, presenta una forma rettangolare elegante e un classico colore nero, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questa targhetta è priva di stampa, offrendo un aspetto pulito e minimale. Ideale per applicazioni in cui è richiesta chiarezza e funzionalità, è progettata per garantire una lunga durata e resistenza.

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations