Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY4001
Cod. Produttore
ZB2BY4001
Cod. EAN
3389110146172

Informazioni di prodotto

Etichetta con marcatura, Harmony XAC, targhetta, 30 x 40mm, plastica, bianca, pulsante 22mm, nera senza marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB2BY4001 è un'etichetta senza marcatura È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da mm di diametro.22

colore

Bianco

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations