Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BY2605
Cod. Produttore
ZB2BY2605
Cod. EAN
3389110324372

Informazioni di prodotto

  • Marcatura: Bianco AVANTI su nero
  • Dimensioni: 30 x 40 mm
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Tipo accessorio: Etichetta per pulsante
  • Lingua: Italiano
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Targhetta AVANTI

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Targhetta AVANTI

€ 2,02 x 1 pz.
(pz.)